| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173324024345 Herst.-Nr.: B-23200-04-R-8 EAN/GTIN: 4015540869532 |
| |
|
| | |
| Panik-Umschaltfunktion B für einflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · adaptierbare Obenverriegelung · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · Feuerschutzeignung nach DIN 18250 + DIN 4102 + DIN EN 1634 · 1-tourig · 2-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm aus nichtrostendem Stahl, abgerundet · allseitig geschlossener SchlosskastenWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: Stahl· Norm: DIN 18250· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 20mm· Falle: Stahl Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, Anti-Panik-Schloss, Fluchttürschloss, Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss bks 65/92/9, anti-panik schloß, bks fluchttürschloß, Automatikschloss, Automatikschlösser, Panik-Einsteckschlösser, Panikschlösser |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,92* | € 136,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 113,36* | € 137,14* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,83* | € 137,73* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,56* | € 145,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 120,48* | € 146,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|