Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.D DIN re.einwärts 24/245/45/92/9mm Kl 3 ktg.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173324024331
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     101313
EAN/GTIN:
     4012432607265
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Durchgangsfunktion D für einflügelige Rahmentüren · Ausführung APD (nach Öffnung von Innen bleibt die Tür bis zur erneuten Verriegelung in beiden Richtungen begehbar) · Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts einwärts/auswärts beachten · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Stulplänge 245 mm · 9 mm geteilte Schlossnuss · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel vernickelt · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden · geprüft und zertifiziert nach EN 1125 und EN 179 gem. KonformitätszeugnisWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: vernickelt· Hinterdornmaß: 15mm· Norm: DIN 18251-2· Schlosskasten: oben und unten geschlossen· Schlossriegel: 1-tourig· Riegelausschluss: 21mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts einwärts
Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss, Panik-Einsteckschlösser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 83,26*
€ 105,12*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,59*
€ 105,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,06*
€ 107,55*
€ 4,95*
ab € 89,67*
€ 114,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 94,32*
€ 117,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101310
ab € 103,50*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101281
ab € 102,81*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101311
ab € 83,44*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101282
ab € 83,06*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101287
ab € 83,49*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101312
ab € 83,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.