Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.PZW 20/ 65/72/8mm DIN L silber rd Kl 3 Zinkdruckg.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173324024312
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     A1901N5L/141G VR
EAN/GTIN:
     4012432313951
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · abgerundet · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle aus Stahl mit Geräuschdämpfung aus Kunststoff · Riegel aus Stahl zinkumspritzt, verzinkt · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, einsteck-riegelschloss din l, einsteck riegelschloss, wc badezellenschloss, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 6,95*
ab € 7,89*
€ 11,29*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 7,96*
€ 11,37*
Lager 2478
13
8
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 11,38*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 7,84*
€ 11,46*
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 8,53*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 91,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N80/141G VR
ab € 8,59*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N80/142G VR
ab € 8,04*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/141G VR
ab € 7,84*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/541 VR
ab € 7,73*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/142G VR
ab € 7,84*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N50/542 VR
ab € 7,68*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N5L/541 VR
ab € 7,74*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N5L/142G VR
ab € 7,84*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A1901N5L/542 VR
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.