Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.E DIN L/R 24/245/35/92/9mm Kl 3 ktg.SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173324024270
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     100714
EAN/GTIN:
     4012432601126
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Wechselfunktion E · für einflügelige Rahmentüren · Ausführung APE · Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts verwendbar (umlegbar) · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Entfernung 92 mm · 9 mm einteilige Schlossnuss · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel vernickelt · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulpbreite 24 mm · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden · geprüft und zertifiziert nach EN 1125 und EN 179 gem. KonformitätszeugnisWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: vernickelt· Hinterdornmaß: 15mm· Norm: DIN 18251-2· Schlosskasten: oben und unten geschlossen· Schlossriegel: 1-tourig· Riegelausschluss: 21mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,50*
ab € 65,37*
€ 83,61*
Lager 2478
11
Frei Haus
ab € 65,64*
€ 83,99*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 66,36*
€ 84,95*
2 Tage
8
€ 5,59*
ab € 66,51*
€ 85,04*
6 Tage
11
€ 5,99*
ab € 68,54*
€ 88,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100716
ab € 101,31*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100736
ab € 102,75*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100715
ab € 79,07*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100735
ab € 82,58*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100738
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.