Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder C 73 N 30/30mm NuG beids.Anz.Schlü.3 gl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-173000280104
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     57718
EAN/GTIN:
     4003318577185
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 30/30 abus
doppelzylinder
Not- und Gefahrenfunktion beideitig · gefertigt nach DIN EN 1303 Klasse 3 und DIN 18252 Klasse P 2 · Messing matt vernickelt · Pilzkopf Gegenstifte für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand · lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien · Stiftlochbohrungen von unten sichtbar verschlossen · mit je 3 Schlüsseln und Stulpschraube 5 x 80 mm · im EinzelkartonWeitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Norm: DIN 18252
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
3
Anzahl Stiftzuhaltungen:
5
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder gleichschließend, Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 10,49*
2 Tage
53
1
€ 5,59*
ab € 7,58*
€ 10,55*
2 Tage
75
1
€ 6,95*
ab € 8,13*
€ 11,30*
Lager 2478
75
8
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 11,52*
4 Tage
75
1
€ 4,99*
ab € 8,52*
€ 11,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 92,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
57719
ab € 8,10*
Ähnlich
ABUS
57720
ab € 8,74*
Ähnlich
ABUS
46474
ab € 14,98*
Ähnlich
ABUS
46477
ab € 14,91*
Ähnlich
ABUS
13109
ab € 14,90*
Ähnlich
ABUS
7644
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.