Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000265384 Herst.-Nr.: 04651-00507-00 EAN/GTIN: 4005800224140 |
| | |
|
| | |
| Premium Gewebeband für 1001 Anwendung in Industrie und Handwerk · starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen · hervorragende Reißkräfte, flexibel und abriebfest · wetter- und wasserfest, sowie alterungsbeständig · beschriftbar und leicht handeinreißbar · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,31 mm · Klebkraft: 3,3 N/cm · Reißkraft: 100 N/cm · Reißdehnung: 13 % · Temperaturbeständigkeit: +130 °C / 30 Min.Weitere technische Eigenschaften:· Trägerart: acrylatbeschichtetes Gewebe· Gesamtdicke: 0,31mm· Reißkraft: 100N/cm· Klebstoff: Naturkautschukkleber· Modell: 4651· Klebkraft: 3,3N/cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa panzerband schwarz 50m, duck tape, panzer-band schwarz, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Tesa, Tesa 4651 |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 27,815* | € 33,495* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 26,47* | € 33,84* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 24,77* | € 35,24* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 24,74* | € 37,65* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,83* | € 49,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 196,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|