Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilhalbzylinder 8900 31/10mm Anz.Schlüssel:3 gl.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-173000251976
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 8900 2101 0006
EAN/GTIN:
     4015540632082
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
bks halbzylinder 3101/31
halbzylinder
Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiderstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 5 x 80 mm · gleichschließend · einzeln Karton verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Klasse: 4
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
3
Anzahl Stiftzuhaltungen:
5
Weitere Suchbegriffe: halbzylinder gleichschliessend, Profilzylinder, PZ, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
106
10
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 8,19*
1 Tag
106
1
€ 6,95*
ab € 5,85*
€ 8,30*
3 Tage
64
1
€ 5,59*
ab € 5,87*
€ 8,32*
3 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 6,27*
€ 9,02*
3 Tage
106
1
€ 4,99*
ab € 6,74*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 8900 2001 0004
ab € 5,84*
Ähnlich
BKS
B 8900 2103 0004
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.