Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttüröffner 332.80 100 mA:24/200 mA:12 V ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-173000251397
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     332.80-09635F91
EAN/GTIN:
     4042203326071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
mit kurzem Flachschließblech · zur schnellen und unkomplizierten Montage in die unterschiedlichsten Profile und Zargen · Radiusfalle · kleine symmetrische Bauform · min. 2000 N, max. 3000 N Haltekraft nach prEN 13637 · Entriegelung unter Vorlast bei 100% der Haltekraft · Rückmeldekontakt als Mikroschalter und Ankerkontakt als Lichtschranke · universale Einbaulage DL/DR und waagerecht · geringe Stromaufnahme 100 mA (24 V), 200 mA (12 V) · verstellbare FaFix-Falle: 4 mm Verstellweg bei 0,5 mm Raster · Verstellbarkeit durch Fix-Rillen im Gehäuse · Rückmeldekontakt im Gehäuse integriert · Rückmeldeklappe bewegt sich mit dem FaFix-Aufschraubstück, d.h. der Schaltpunkt bleibt immer gleich · zugelassen zum Einbau als Zusatzverriegelung an FeuerschutztürenWeitere technische Eigenschaften:· Aufbruchfestigkeit: 3000N
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 301,38*
€ 352,42*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,09*
€ 355,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,14*
€ 357,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 312,75*
€ 366,29*
Lager 2478
3
Frei Haus
ab € 351,30*
€ 406,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,07*
€ 483,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,65*
€ 472,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 396,64*
€ 472,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,62*
€ 452,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 380,61*
€ 452,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,62*
€ 441,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 370,61*
€ 441,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,30*
€ 418,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.