Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustür-Einsteckschloss PZW 20/65/92/10mm DIN R silber rd SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173000251031
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     A2801 5R/102G
EAN/GTIN:
     4012432324315
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp silber · Stulplänge 280 mm · Dornmaß 65 mm · Entfernung 92 mm · Vierkant 10 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, vernickelt · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Schlossriegel: 2-tourig· Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Weitere Suchbegriffe: einsteck riegelschloß, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Haustür-Einsteckschloss, Haustür-Einsteckschlösser
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 7,97*
€ 10,88*
2 Tage
52
1
€ 5,45*
ab € 8,09*
€ 10,94*
Lager 2478
52
8
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 11,23*
2 Tage
37
1
€ 5,59*
ab € 8,73*
€ 11,77*
5 Tage
52
1
€ 8,90*
ab € 9,37*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 89,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5L/101G VRN
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.