Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flechtzaunhalter 83x32x30x38mm TZN L-Form GAH


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000200165
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     213459
EAN/GTIN:
     4004338843892
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
Holzzaunbeschläge
holzzaunbeschläge
L-Form mit Holzschraube · Holzschraube 8 x 45 mm · mit 2 Löchern Ø5 mm · im Karton verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 30mm· Maß d: 38mm· Ausführung: L-Form· Maß a: 83mm· Maß b: 32mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
2
Weitere Suchbegriffe: Flechtzaunbeschläge, Flechtzaunhalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,21*
€ 0,28*
1 Tag
200
100
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,2171*
€ 0,2871*
Lager 2478
nicht lagernd
300
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,2178*
€ 0,2882*
1 Tag
140
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,22*
€ 0,29*
3 Tage
200
100
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,24*
€ 0,33*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Kartonagen
€ 0,2882*
€ 0,34296
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 0,2579*
€ 0,3069
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,2479*
€ 0,295
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2178* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 300 Kartonagen ( entspricht € 86,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
213237
ab € 0,38*
Ähnlich
Alberts Deutschland
213336
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.