Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankwagenleiter Basismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsatzbilder
Einsatzbilder
Studiobild
Artikel-Nr.:
     2478B-1716315-591000
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     591000
EAN/GTIN:
     4003866910007
Suchbegriffe:
Tankwagenleiter
tankwagenleiter zarges

Tankwagenleiter Basismodul

Sicherer Zugang zur Wartung, Befüllung oder Reinigung von Tank- und Kesselwagen.

  • Einsatzbereiche: Lebenmittelindustrie, chemische und petrochemische Industie und Schienenfahrzeuge.
  • Bequeme Höhenverstellung im Raster von 280 mm mittels zweiteiliger Schiebeleiter und Seilwinde.
  • Aufstieg mit 30 mm tiefen Sprossen aus Alu-Strangpressprofil.
  • Mögliche Plattformhöhen von 2.770 mm bis zu 4.100 mm.
  • Beidseitiger Handlauf an der Schiebeleiter für maximale Sicherheit beim Aufstieg.
  • Geländer wahlweise rund oder rechteckig.
  • Einfach per Hand verschiebbar durch Fahrwerk mit zwei Bock- und Lenkrollen.
  • Wahlweise unterschiedliche Fahrwerksvarianten je nach Anforderung.
  • Optional mit 600 mm breiter Plattform in drei unterschiedlichen Längen.
  • Plattformbelag: Aluminium gerieft.
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.236,95*
€ 4.518,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.219,93*
€ 4.519,29*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.261,23*
€ 4.540,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.263,84*
€ 4.540,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.285,60*
€ 4.571,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.540,01*
€ 5.402,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.449,80*
€ 5.295,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.449,79*
€ 5.295,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.318,22*
€ 5.138,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.318,21*
€ 5.138,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.261,24*
€ 5.070,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4.261,23*
€ 5.070,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.