Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-44868 Herst.-Nr.: 44868 EAN/GTIN: 4003866448685 |
| |
|
| | |
| Combimaster DX - Mehrzweckleiter 2 x 8 Sprossen Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter. - Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Mit Querrohr für sicheres Stehen.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 4,9 ca. m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 8 sprossen zarges, alu-leiter, alu-leiter zarges, Zarges |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,03* | € 229,69* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,91* | € 230,18* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,64* | € 230,82* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,99* | € 232,84* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,21* | € 233,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|