Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-44841 Herst.-Nr.: 44841 EAN/GTIN: 4003866448418 |
| |
|
| | |
| Skymaster DX - Mehrzweckleiter 3 x 11 Sprossen Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. - Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe (als 3-tlg. Anlegeleiter), max.: | 7,9 ca. m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, mehrzweckleiter 3x11 sprossen, Multifunktionsleiter, Dreiteilige Sprossenleiter, Sprossenleiter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,16* | € 470,09* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,62* | € 470,11* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,30* | € 470,52* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 410,73* | € 472,11* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 413,37* | € 475,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|