Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-44840 Herst.-Nr.: 44840 EAN/GTIN: 4003866448401 |
| |
|
| | |
| Skymaster DX - Mehrzweckleiter 3 x 10 Sprossen Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. - Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe (als 3-tlg. Anlegeleiter), max.: | 7,35 ca. m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, alu-leiter 3x10 sprossen zarges, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, Multifunktionsleiter, Dreiteilige Sprossenleiter, Sprossenleiter |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,07* | € 415,64* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,52* | € 415,65* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 352,47* | € 415,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,71* | € 440,91* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 382,24* | € 444,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|