Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-41564 Herst.-Nr.: 41564 EAN/GTIN: 4003866415649 |
| |
|
| | |
| Alto L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 24 Sprossen Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. - Sprossentiefe 30 mm.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 7,7 ca. m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,90* | € 313,19* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,60* | € 314,71* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,76* | € 319,44* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,20* | € 336,20* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 302,10* | € 361,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|