Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-41538 Herst.-Nr.: 41538 EAN/GTIN: 4003866415380 |
| |
|
| | |
| Skymaster X - LM-Mehrzweckleiter 3 x 8 Sprossen Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit. - Treppengängig einsetzbar.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe (als 3-tlg. Anlegeleiter), max.: | 6,55 ca. m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter zarges 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Multifunktionsleiter, Dreiteilige - Sprossenleiter |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,98* | € 376,72* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,57* | € 376,74* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,54* | € 378,55* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,97* | € 386,12* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 379,12* | € 436,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|