Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleiter 2,0 m Anthrazitgrau 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Studiobild
Artikel-Nr.:
     2478B-1716315-41395
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41395
EAN/GTIN:
     4003866413959
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter

Dachleiter 2,0 m Anthrazitgrau 7 Sprossen

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.

  • Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
  • Außermittige Sprossenanordnung.
  • Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
  • Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
  • Belastung max. 150 kg.
  • Äußere Breite: 340 mm.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, alu-leiter zarges, Kaminkehrerleiter, Schornsteinfegerleiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,39*
€ 164,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,29*
€ 164,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,49*
€ 165,29*
5 Tage
2
€ 5,50*
ab € 133,81*
€ 166,85*
Lager 2478
2
Frei Haus
ab € 134,19*
€ 167,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.