Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-41290 Herst.-Nr.: 41290 EAN/GTIN: 4003866412907 |
| |
|
| | |
| Everest EFA 2E - GFK-Schiebeleiter 2 x 10 Sprossen Kunststoffleiter für große Höhen zum Einsatz im elektrischen und chemischen Umfeld. - Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Äußere Breite der Unterleiter: 430 mm.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe, max.: | 5,7 ca. m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlegeleiter, Auszugsleiter, Kunststoffleiter, GFK |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 613,87* | € 696,70* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 609,96* | € 696,71* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 617,71* | € 700,32* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 632,74* | € 716,87* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 700,24* | € 791,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|