Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleiter 4,2 m Braun 15 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Studiobild
Artikel-Nr.:
     2478B-1716315-41236
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41236
EAN/GTIN:
     4003866412365
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter

Dachleiter 4,2 m Braun 15 Sprossen

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.

  • Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
  • Außermittige Sprossenanordnung.
  • Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
  • Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
  • Belastung max. 150 kg.
  • Äußere Breite: 340 mm.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter zarges, alu-leiter, Kaminkehrerleiter, Schornsteinfegerleiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,01*
€ 318,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,28*
€ 318,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,34*
€ 319,27*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 266,51*
€ 320,16*
Lager 2478
4
Frei Haus
ab € 267,46*
€ 321,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,46*
€ 382,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,08*
€ 371,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,07*
€ 371,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,53*
€ 358,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 301,52*
€ 358,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 295,48*
€ 351,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,46*
€ 318,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.