Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-40918 Herst.-Nr.: 40918 EAN/GTIN: 4003866409181 |
| |
|
| | |
| Bigfoot P - Rolltritt 0,43 m Das vielseitige und flexibel einsetzbare Multitalent bietet festen Stand dank patentierter Einrastung. - Geriffelte, rutschhemmende Trittfläche.
- Fahrbare Ausführung mit Feder-Bremsrollen.
- Sicherer Stand durch patentierte, automatische Einrastung und rutschhemmende Gummilippe.
- Plattformdurchmesser von 30 cm für sicheren Stand.
Entspricht der Norm EN 14 183. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 2,45 ca. m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,11* | € 81,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,51* | € 81,83* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,35* | € 82,86* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,11* | € 83,78* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,41* | € 84,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|