Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-40358 Herst.-Nr.: 40358 EAN/GTIN: 4003866403585 |
| |
|
| | |
| Seventec B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 8 Stufen Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff. - 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Robuste, in die Stufen integrierte Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 3,35 ca. m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter zarges 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Stehleiter, Bockleiter, beidseitige Stufen-Stehleiter, Seventec |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,03* | € 325,04* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,25* | € 325,26* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,97* | € 326,70* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,85* | € 327,03* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,33* | € 367,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|