Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716167-30331085 Herst.-Nr.: 30331085 EAN/GTIN: 4024596051747 |
| |
|
| | |
| WEICONLOCK SI 303-31 ist eine niedrigfeste, dauerelastische Rohr- und Gewindedichtung für den Einsatz in Kunststoff und Metallleitungen im Kaltwasserbereich. Geeignet zum Einsatz als Dichtstoff in sensiblen Bereichen, wie z. B. der Lebensmittelindustrie und dem Trinkwasserbereich. Belastbar, obwohl der Klebstoff elastisch bleibt und Stoßbelastungen abfedert.
SI 303-31 ist ein Acetat vernetzender 1K-Silikon-Dichtstoff mit guter chemischer Beständigkeit gegenüber verdünnten Säuren und Laugen. Der Dichtstoff eignet sich für Kunststoffgewinde oder Kunststoff/Metall-Kombinationen und hat eine hohe Kerb- und Reißfestigkeit. SI 303-31 zeichnet sich durch sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeiten aus.
Der Dichtstoff kann in vielen Bereichen eingesetzt werden, wie zum Abdichten im Lebensmittelbereich, beispielsweise in Molkereien und Schlachtereien, in der Getränke- und Lebensmittelherstellung oder in Großküchen.
Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weicon gewindedichtung, gewindedichtung, WEICONLOCK, 303-31, 85ml, Kaltwasserleitungen, Rohr-und-Gewinde-dichtung, SI, SI 303-31, dichtmittel-wasser, dichtung-gewinde, druckschalter-gas, gewinde-dicht, gewindedichtmittel-flüssig, hanf-gewinde, hydraulik-dicht, hydraulik-dichtung, metall-kleber, si303-31, teflon-dicht, teflon-dichtung, tube-tape, weicon-lock |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 10,20* | € 13,40* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,10* | € 15,14* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,94* | € 15,19* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,47* | € 15,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,23* | € 15,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 85 Milliliter (ab € 0,12871* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 182,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|