Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICONLOCK® SI 303-31 Rohr- und Gewindedichtung | niedrigfest, hochviskos, ISEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-16167-30331085
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30331085
EAN/GTIN:
     4024596051747
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
WEICONLOCK SI 303-31 ist eine niedrigfeste, dauerelastische Rohr- und Gewindedichtung für den Einsatz in Kunststoff und Metallleitungen im Kaltwasserbereich. Geeignet zum Einsatz als Dichtstoff in sensiblen Bereichen, wie z. B. der Lebensmittelindustrie und dem Trinkwasserbereich. Belastbar, obwohl der Klebstoff elastisch bleibt und Stoßbelastungen abfedert.

SI 303-31 ist ein Acetat vernetzender 1K-Silikon-Dichtstoff mit guter chemischer Beständigkeit gegenüber verdünnten Säuren und Laugen. Der Dichtstoff eignet sich für Kunststoffgewinde oder Kunststoff/Metall-Kombinationen und hat eine hohe Kerb- und Reißfestigkeit. SI 303-31 zeichnet sich durch sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeiten aus.

Der Dichtstoff kann in vielen Bereichen eingesetzt werden, wie zum Abdichten im Lebensmittelbereich, beispielsweise in Molkereien und Schlachtereien, in der Getränke- und Lebensmittelherstellung oder in Großküchen.

Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA30331085
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
30331085
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
85 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
185 mm
Breite VPE (mm):
140 mm
Höhe VPE (mm):
185 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
1,415 kg
Weitere Suchbegriffe: weicon gewindedichtung, gewindedichtung, WEICONLOCK, 303-31, 85ml, Kaltwasserleitungen, Rohr-und-Gewinde-dichtung, SI, SI 303-31, dichtmittel-wasser, dichtung-gewinde, druckschalter-gas, gewinde-dicht, gewindedichtmittel-flüssig, hanf-gewinde, hydraulik-dicht, hydraulik-dichtung, metall-kleber, si303-31, teflon-dicht, teflon-dichtung, tube-tape, weicon-lock
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 10,18*
€ 13,41*
Lager 1498
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 15,16*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 15,21*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,50*
€ 15,86*
1
€ 4,00*
ab € 11,29*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
1 Stück enthält 85 Milliliter (ab € 0,142* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 181,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.