Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Bits, HSS-G TiN, HSS-G, M 3 x 0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
others
others
Artikel-Nr.:
     2478B-1715868-67210
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67210
EAN/GTIN:
     4022835672104
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
gewindebohrer-bit m3
gewindebohrer bit
Zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang mit 1/4\"-Sechskantschaft. VÖLKEL-Kombi-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden auf stationären Bohrmaschinen. Ihr Einsatzgebiet liegt in der Bearbeitung von Stahl, NE-Metallen und Kunststoffen (bis 600 N/mm 2 Zugfestigkeit). Es können nur Durchgangsgewinde bis zu einer maximalen Gewindetiefe von 1 x D gefertigt werden. Besonders nützlich sind sie für Montagearbeiten und Kleinserien. Achten Sie darauf, daß Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl. Für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen nennen wir Ihnen die folgenden technischen Daten: M3:Kernloch-Ø 2,5mm/max.Drehzahl 1600U/min/M4:Kernloch-Ø 3,3mm/max.Drehzahl 1200U/min/M5:Kernloch-Ø 4,2mm/max.Drehzahl 950U/min/M6:Kernloch-Ø 5mm/max.Drehzahl 800U/min/M8:Kernloch-Ø 6,8mm/max.Drehzahl 600U/min/M10:Kernloch-Ø 8,5mm/max.Drehzahl 450U/min
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-bit völkel, 4022835672104, 67210, Kombi-Bit, Bit, Bits, Völkel, Voelkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 8,07*
€ 11,57*
Lager 2478
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 11,76*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 12,06*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 94,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.