Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAURON S3 WR HI CI HRO SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2478B-1715737-RL2E214-46
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL2E214/46
EAN/GTIN:
     8033546435403
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, robust und bequem, aus der U-Power Linie RedOver, Obermaterial aus innovativem, wasserabweisendem und abriebfestem PUTEK PLUS Material, wasserdichte GORE-TEX Membrane, BOA Drehverschluß, gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane, durchtrittsichere Save & Flex PLUS Zwischensohle, WOW Gel Fußbett, rutschhemmende PU/VIBRAM Sohle (hitzebeständig bis 300°C) mit Infinergy® Einsatz von BASF, S3 HRO WR SRC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,04*
€ 141,57*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,40*
€ 142,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,71*
€ 193,55*
Frei Haus
ab € 228,56*
€ 279,31*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,10*
€ 169,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,81*
€ 161,61
pro Paar
ab 3 Paar
€ 135,80*
€ 161,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,50*
€ 151,73
pro Paar
ab 9 Paar
€ 127,49*
€ 151,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,31*
€ 144,36
pro Paar
ab 30 Paar
€ 121,30*
€ 144,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,40*
€ 133,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.