Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KORA S3 WR HI CI HRO SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2478B-1715737-RL1E214-40
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL1E214/40
EAN/GTIN:
     8033546435212
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshochschuh, robust und bequem, aus der U-Power Linie RedOver, Obermaterial aus innovativem, wasserabweisendem und abriebfestem PUTEK PLUS Material, wasserdichte GORE-TEX Membrane, BOA Drehverschluß, gelochte aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane, durchtrittsichere Save & Flex PLUS Zwischensohle, WOW Gel Fußbett, rutschhemmende PU/VIBRAM Sohle (hitzebeständig bis 300°C) mit Infinergy® Einsatz von BASF, S3 HRO WR SRC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,79*
€ 188,56*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,60*
€ 189,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,56*
€ 207,81*
Frei Haus
ab € 245,05*
€ 307,65*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 189,29*
€ 225,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 188,38*
€ 224,17
pro Paar
ab 3 Paar
€ 188,37*
€ 224,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 174,67*
€ 207,86
pro Paar
ab 9 Paar
€ 174,66*
€ 207,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 162,05*
€ 192,84
pro Paar
ab 30 Paar
€ 162,04*
€ 192,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 155,60*
€ 185,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.