Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KORA S3 WR HI CI HRO SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2478B-1715737-RL1E214-38
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL1E214/38
EAN/GTIN:
     8033546435199
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshochschuh, robust und bequem, aus der U-Power Linie RedOver, Obermaterial aus innovativem, wasserabweisendem und abriebfestem PUTEK PLUS Material, wasserdichte GORE-TEX Membrane, BOA Drehverschluß, gelochte aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane, durchtrittsichere Save & Flex PLUS Zwischensohle, WOW Gel Fußbett, rutschhemmende PU/VIBRAM Sohle (hitzebeständig bis 300°C) mit Infinergy® Einsatz von BASF, S3 HRO WR SRC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,86*
€ 189,00*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,43*
€ 189,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,16*
€ 208,22*
Frei Haus
ab € 247,05*
€ 308,33*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 189,72*
€ 225,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 188,75*
€ 224,61
pro Paar
ab 3 Paar
€ 188,73*
€ 224,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 175,29*
€ 208,60
pro Paar
ab 9 Paar
€ 175,28*
€ 208,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 162,64*
€ 193,54
pro Paar
ab 30 Paar
€ 162,63*
€ 193,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 155,43*
€ 184,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.