Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORM ESD S3 CI SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2478B-1715737-RL1E154-44
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL1E154/44
EAN/GTIN:
     8033546414958
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshochschuh, robust und bequem, aus der U-Power Linie RedOver, komplett metallfrei, Obermaterial aus Glattleder mit abriebfestem Aufsatz und Textileinsätzen, wasserabweisend, Kunststoffkappe, durchtrittsichere Save & Flex PLUS Zwischensohle, WOW Gel Fußbett, rutschhemmende PU/PU Sohle mit Infinergy® Einsatz von BASF, S3 ESD SRC
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, GORE TEX, FORM ESD S3 CI SRC, Hochschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 82,16*
€ 104,86*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,44*
€ 105,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,06*
€ 115,13*
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 170,03*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,22*
€ 125,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,23*
€ 122,84
pro Paar
ab 3 Paar
€ 103,22*
€ 122,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,42*
€ 113,55
pro Paar
ab 9 Paar
€ 95,41*
€ 113,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,58*
€ 108,98
pro Paar
ab 30 Paar
€ 91,57*
€ 108,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,44*
€ 98,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.