Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMINATION S3 WR CI SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1715737-RL1E144-48
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL1E144/48
EAN/GTIN:
     8033546414859
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshochschuh, robust und bequem, aus der U-Power Linie RedOver, komplett metallfrei, Obermaterial aus innovativem, wasserabweisendem und abriebfestem PUTEK PLUS Material, wasserdichte GORE-TEX Membrane, Kunststoffkappe, durchtrittsichere Save & Flex PLUS Zwischensohle, WOW Gel Fußbett, rutschhemmende PU/PU Sohle mit Infinergy® Einsatz von BASF, S3 WR SRC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6
€ 5,45*
ab € 117,64*
€ 147,13*
Lager 2478
6
Frei Haus
ab € 118,04*
€ 147,68*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,67*
€ 158,50*
Frei Haus
ab € 187,18*
€ 233,74*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,68*
€ 175,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,76*
€ 169,88
pro Paar
ab 3 Paar
€ 142,75*
€ 169,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 134,70*
€ 160,29
pro Paar
ab 9 Paar
€ 134,69*
€ 160,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,74*
€ 153,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,04*
€ 140,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.