|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1715737-RL1E144-38 Herst.-Nr.: RL1E144/38 EAN/GTIN: 8033546414750 |
| |
|
|  |  |
 | Sicherheitshochschuh, robust und bequem, aus der U-Power Linie RedOver, komplett metallfrei, Obermaterial aus innovativem, wasserabweisendem und abriebfestem PUTEK PLUS Material, wasserdichte GORE-TEX Membrane, Kunststoffkappe, durchtrittsichere Save & Flex PLUS Zwischensohle, WOW Gel Fußbett, rutschhemmende PU/PU Sohle mit Infinergy® Einsatz von BASF, S3 WR SRC Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Hersteller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, GORE TEX, DOMINATION S3 WR CI SRC, Hochschuh |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 117,47* | € 147,49* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 118,03* | € 148,05* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 126,80* | € 158,90* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 186,96* | € 234,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|