Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAND UK ESD S3 CI SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1715737-RI10384-35
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI10384/35
EAN/GTIN:
     8033546486870
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CO² neutral zertifizierter Sicherheitshochschuh mit dem \"WOW-Effekt\" aus der U-Power Red Industry Green Linie, Obermaterial aus hochabriebfestem, wasserabweisendem und atmungsaktivem PUTEK spider repet mit einem hohen Anteil an recyceltem Material, PU-Spitzenschutz, Kunststoffkappe, durchtrittsichere Save & Flex PLUS GREEN Zwischensohle, WOW2 GREEN Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und abriebfeste, antistatische, Öl-resistente und rutschhemmende PU/PU Sohle aus regenerativ erzeugtem PU von BASF, metallfrei, S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, RED INDUSTRY, LAND UK ESD S3 CI SRC, Hochschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4
€ 5,45*
ab € 64,79*
€ 84,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,86*
€ 90,20*
Lager 2478
4
Frei Haus
ab € 65,11*
€ 90,51*
Frei Haus
ab € 103,90*
€ 135,63*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,51*
€ 107,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,69*
€ 105,54
pro Paar
ab 3 Paar
€ 82,25*
€ 97,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,50*
€ 92,23
pro Paar
ab 9 Paar
€ 77,49*
€ 92,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,50*
€ 89,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,11*
€ 77,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.