|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1715737-RI10334-44 Herst.-Nr.: RI10334/44 EAN/GTIN: 8033546485781 |
| |
|
|  |  |
 | CO² neutral zertifizierter Sicherheitshochschuh mit dem \"WOW-Effekt\" aus der U-Power Red Industry Green Linie, Obermaterial aus hochabriebfestem, wasserabweisendem und atmungsaktivem PUTEK spider repet mit einem hohen Anteil an recyceltem Material, PU-Spitzenschutz, Kunststoffkappe, durchtrittsichere Save & Flex PLUS GREEN Zwischensohle, WOW2 GREEN Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und abriebfeste, antistatische, Öl-resistente und rutschhemmende PU/PU Sohle aus regenerativ erzeugtem PU von BASF, metallfrei, S3 SRC ESD Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Hersteller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, RED INDUSTRY, LAKE UK ESD S3 CI SRC, Hochschuh |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 65,86* | € 84,85* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 70,36* | € 90,66* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 65,64* | € 90,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|