Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCURO ESD S3 CI SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1715737-RI10164-36
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI10164/36
EAN/GTIN:
     8033546439166
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshochschuh mit dem \"WOW-Effekt\" aus der U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus weichem, gemilltem und wasserabweisendem vollnarbigem Leder, Kunststoffkappe, durchtrittsichere Save & Flex PLUS Zwischensohle, WOW2 Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und abriebfeste, antistatische, Öl-resistente und rutschhemmende PU/PU Sohle, S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, RED INDUSTRY, SCURO ESD S3 CI SRC, Hochschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
29
€ 5,45*
ab € 56,87*
€ 73,46*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 73,46*
Lager 2478
29
Frei Haus
ab € 57,19*
€ 79,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,14*
€ 81,68*
€ 8,95*
ab € 95,06*
€ 123,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,97*
€ 95,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,99*
€ 92,81
pro Paar
ab 3 Paar
€ 71,60*
€ 85,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,74*
€ 80,61
pro Paar
ab 9 Paar
€ 67,73*
€ 80,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,21*
€ 78,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,00*
€ 73,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 57,19*
€ 68,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.