|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1715737-RC20376-44 Herst.-Nr.: RC20376/44 EAN/GTIN: 8033546391839 |
| |
|
|  |  |
 | Sicherheitshalbschuh für alle die viel Stehen müssen aus der U-Power Linie Red Carpet, Obermaterial aus innovativem, wasserabweisendem und reißfestem PUTEK Material, gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane, durchtrittsichere Save & Flex PLUS Zwischensohle, rutschhemmende PU/PU Sohle mit Red Carpet Einsatz (Elastopan von BASF), S3 ESD SRC Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Hersteller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, RED CARPET, RAPTOR CARPET ESD S3 CI SRC, Halbschuh |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 72,15* | € 87,93* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 71,73* | € 87,93* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 72,43* | € 88,15* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 75,56* | € 94,40* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 80,04* | € 96,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|