| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0012341 Herst.-Nr.: 12341 EAN/GTIN: 4042974035837 |
| |
|
| | |
| Polyamid-Hubwagenrolle mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 950 kg, Radbreite: 90 mm, Rad-Ø: 85 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Einspannlänge: 90 mm, Radlagerung: Kugellager, Achsloch-Ø: 25 mm, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, Ident-Nr.0012341 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,56* | € 20,21* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 14,58* | € 20,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 123,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|