Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-AD-TPBK-050-K-3-DSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-AD-TPBK-050-K-3-DSN
LENKROLLE, L-AD-TPBK-050-K-3-DSN
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0010857INF
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     0010857INF
EAN/GTIN:
     4042974017529
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen 50mm
Apparate-Doppellenkrolle mit Doppelstopp und Thermoplasträdern, Kugellager, Radkörper aus Polypropylen, Gehäuse aus Stahlblech, Tragfähigkeit dynamisch: 80 kg, Rad-Ø: 50 mm, Radbreite: 19 mm, Gesamtbauhöhe: 74 mm, Ausladung Lenkrolle: 25 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: grau, Störkreisradius: 83 mm, Laufflächenmaterial: Thermoplast, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Plattenbreite: 60 mm, Plattenlänge: 60 mm, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, ca. 85° Shore A,spurlos, mit Fadenschutzscheiben, leichte gepresste Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung und Feststeller, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Ident-Nr.0010857INF
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Lenkrolle Gummi, Doppelrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
150
10
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 9,43*
1 Tag
150
1
€ 6,95*
ab € 6,86*
€ 9,71*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.