Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Gegenmutter, M49x2, SW 60, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-136314
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS238M49
EAN/GTIN:
     4047322504720
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter

Sechskant-Gegenmutter, M49x2, SW 60, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Material:
Messing CW614N
Gewinde:
M49x2
L1:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Standardverschraubungen »Messing«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing«, Verschraubungen, Blindkappen, Muttern, Sechskantmuttern, Standardverschraubungen, Sechskant-Gegenmutter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
398
5
€ 4,90*
ab € 4,20*
€ 5,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,26*
€ 6,34*
2 Tage
398
1
€ 6,80*
ab € 4,46*
€ 6,71*
1
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 7,01*
Lager 2478
398
10
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN238M49
€ 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.