Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714971-118544 Herst.-Nr.: DGNR134ES4408RED EAN/GTIN: 4047322723398 |
| |
|
|  |  |
 | Doppelgewindenippel reduzierend, R 1, R 3/4, AG, SW 34, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408 Weitere Informationen:  |  | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | L1: | 39,5 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 7-1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Gewinde Reduzier-Stück, Gewinde Reduzierstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahlverschraubungen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Doppelgewindenippel, Doppelgewindenippel Edelstahl |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,80* | ab € 3,08* | € 4,65* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 3,24* | € 5,20* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 3,57* | € 5,27* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 15 |  | Frei Haus | ab € 4,53* | € 5,91* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 4,17* | € 6,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 88,65* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|