Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Halter, B280-500xT500xH640mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-09-UH.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-UH.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
höhenverstellbarer arbeitstisch
Universal-Halter|B280-500 x T500 x H640 mm|Bei der Montage kann die Breite des Universal-Halters angepasst werden.|Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte.|Belastbarkeit: max. 35 kg|Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte.|Pulverbeschichtung|Lieferung vormontiert, Endmontage bauseits|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Höhe:
640 mm
Gewicht:
6 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,13*
€ 137,82*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 111,94*
€ 137,82*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,70*
€ 137,82*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,68*
€ 138,41*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,62*
€ 139,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.