Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Halter, B280-500xT500xH640mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-UH.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-UH.12
EAN/GTIN:
     4040376444783
Universal-Halter|B280-500 x T500 x H640 mm|Bei der Montage kann die Breite des Universal-Halters angepasst werden.|Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte.|Belastbarkeit: max. 35 kg|Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte.|Pulverbeschichtung|Lieferung vormontiert, Endmontage bauseits|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenbreite:
500 mm
Höhe:
640 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.