Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten - gelb, B105xT160xH75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-09-SL2.GELB
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-SL2.GELB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten - gelb|B105 x T160 x H75 mm|Aus Polyethylen. Stapelbar.|Verwendung für: Einhängeschiene, Ablage, Halteschiene, Etagenbord, Neigbare Metallablage oder lose.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Höhe:
75 mm
Gewicht:
1 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,01*
10
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 4,69*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 5,00*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 19,10*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 100,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.