Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten - gelb (VE = 10 Stück), B105xT160xH75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-09-SL2-10.GELB
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-SL2-10.GELB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten - gelb (VE = 10 Stück)|B105 x T160 x H75 mm|Aus Polyethylen. Stapelbar.|Verwendung für: Einhängeschiene, Ablage, Halteschiene, Etagenbord, Neigbare Metallablage oder lose.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Höhe:
75 mm
Gewicht:
1 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 29,65*
€ 45,14*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 33,41*
€ 45,26*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,46*
€ 45,31*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 33,64*
€ 46,34*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 139,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.