Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten - gelb (VE = 10 Stück), B105xT85xH45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-09-SL1-10.GELB
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-SL1-10.GELB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten - gelb (VE = 10 Stück)|B105 x T85 x H45 mm|Aus Polyethylen. Stapelbar.|Verwendung für: Einhängeschiene, Ablage, Halteschiene, Etagenbord, Neigbare Metallablage oder lose.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
1 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,90*
ab € 21,75*
€ 29,65*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,24*
€ 31,33*
Lager 2478
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 22,39*
€ 31,90*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,64*
€ 34,44*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 18 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 127,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.