Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeschiene 1000 mm für Lochplatte, zur Aufnahme von Sichtlagerkästen, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-09-KES-LP-1000.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-KES-LP-1000.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Einhängeschiene 1000 mm für Lochplatte|zur Aufnahme von Sichtlagerkästen|Verwendung für: Lochplatte, Rückwandverkleidung (Lochplatte), Lochplatte (Werkbankfuß).|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
2 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,97*
€ 48,93*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,67*
€ 49,58*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,84*
€ 49,58*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 97,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
€ 4,01*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
€ 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.