Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittel-Set für Wand- oder Lochplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-09-DMS
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-DMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
hände-desinfektionsmittel 1000ml
desinfektionslösung
Desinfektionsmittel-Set|B100 x T165 x H310 mm|Desinfektionsmittelspender B100 x T165 x H310 mm für hygienische Unterarmbedienung. Gehäuse aus Aluminium und Bedienhebel und Düse aus Edelstahl. Inklusive wiederbefüllbare Leerflasche.|Hand-Desinfektionsmittel (1000 ml) in Flasche. 83 Volumen-% Ethanol, farbstofffrei, chlorfrei und rückfettend. Wirksamkeit innerhalb 30 Sekunden. Biozid-Registriernummer: N-88056.|inkl. Montagematerial für Lochplattenbefestigung.|Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
310 mm
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel hände
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,55*
€ 166,23*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 130,83*
€ 166,23*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,30*
€ 166,95*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.