Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibaufsatz mit Klappdeckel, B1100xT520xH50/160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-07-SA-1100.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-SA-1100.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz für Schreibpult
Pultaufsatz
Schreibpultaufsatz
pultaufsatz
Schreibaufsatz mit Klappdeckel|B1100 x T520 x H50/160 mm|Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher.|Auflagenhöhe 400 mm.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Höhe:
50-160 mm
Gewicht:
12 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,49*
€ 122,52*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 95,49*
€ 122,52*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,84*
€ 122,95*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.