Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibaufsatz mit Klappdeckel, B1100xT520xH50/160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-07-SA-1100.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-SA-1100.12
EAN/GTIN:
     4040376940193
Suchbegriffe:
Aufsatz für Schreibpult
Pultaufsatz
Schreibpultaufsatz
pultaufsatz
Schreibaufsatz mit Klappdeckel|B1100 x T520 x H50/160 mm|Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher.|Auflagenhöhe 400 mm.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Plattenlänge:
1100 mm
Plattenbreite:
520 mm
Höhe:
160 mm
GPSR-Relevant:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibaufsatz|schreibaufsatz mit klappdeckel|schreibaufsatz mit stiftbecher|rau schreibaufsatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 122,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.