Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorgehäuse, B650xT250xH710mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-07-MG250-650.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-MG250-650.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Monitor-Schrank
Monitorschrank
monitorschrank
Monitorgehäuse|B650 x T250 x H710 mm|mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm, Sichtfenster B480 x H430 mm, integriertes Belüftungsraster) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Höhe:
710 mm
Gewicht:
12 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 127,41*
€ 161,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,45*
€ 161,54*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,68*
€ 162,21*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.