Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank-Stehpult - Modell 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-07-450-M04F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-450-M04F.11
EAN/GTIN:
     4040376043030
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Pult-Schrank
Pultschrank
  • Lochplattenrückwand mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) zur Montage eines Flachbildschirms. Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
  • Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhöhe 400 mm.
  • Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Klein- und Flügeltürfach, inkl. Rollensatz. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Dreieck-Gewindeplatten. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.
  • Kleinfach (Höhe 120 mm) mit Schublade (abschließbar). Schublade B370 x T400 x H120 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg, abschließbar), inkl. Beschriftungsstreifen.
  • Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar, Türanschlag links - wechselbar) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
  • 2 x Auszugstablar B370 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
  • 1 x Innenschublade B370 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
  • Pulverbeschichtung
  • Belastbarkeit gesamt max. 200 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,40*
€ 755,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,29*
€ 755,02*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,67*
€ 758,19*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 713,93*
€ 808,32*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,19*
€ 902,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,21*
€ 887,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 746,20*
€ 887,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,51*
€ 859,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 722,50*
€ 859,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,55*
€ 832,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 699,54*
€ 832,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,67*
€ 789,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,92*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,59*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,21*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,74*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,34*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
ab € 88,20*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,32*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,75*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.