Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absenkbare Werkbank 8000 - Modell 8564


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-05-8564A2-207B4F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8564A2-207B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376228895
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B1800 x T650 x H840 mm.
  • 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Untergebautes Fahrgestell mit Excenterhebel (rechts). Bedienung des Excenterhebels nur bis Zuladung von max. 300 kg möglich. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Excenterhebel ein- und ausfahren. Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (spurlos, 85 ° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen an der rechten Seite montiert (Radplattenbefestigung).
  • Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend).
  • 1 Dreifach-Unterbau-Container, B1710 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
  • links: 3 x Schublade-Größe-L 1xH120, 1xH150, 1xH270 mm
  • mitte: 1 x Fachboden-L (höhenverstellbar)
  • rechts: 3 x Schublade-Größe-L 1xH120, 1xH150, 1xH270 mm.
  • Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
  • Durchgehende Griffleiste ErgoScript: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 1.250 kg (bzw. max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.446,39*
€ 1.654,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.444,82*
€ 1.654,80*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.450,56*
€ 1.662,10*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.542,88*
€ 1.760,01*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,10*
€ 1.977,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.622,30*
€ 1.930,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.622,29*
€ 1.930,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.542,03*
€ 1.835,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.542,02*
€ 1.835,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,73*
€ 1.778,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.494,71*
€ 1.778,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,56*
€ 1.726,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 144,15*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,52*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 105,60*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 137,62*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 226,92*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,31*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,36*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,02*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,22*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,08*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,67*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,28*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,31*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 117,92*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.